アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 保温ビニール
敷きわら風 キラキラシート1×10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59101546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【藁不要】シート状だから施工も片付けもらくらく。敷きわらの代わりとして。
用途
【そのままで】シートを敷いたままで施肥や水やりができるから、水分を保って乾燥防止に。【気温対策】地熱の上昇を一定抑えて猛暑対策。寒い冬は保温で植物を守る。【虫よけ効果】キラキラ光る銀色のシートを害虫が嫌がる。忌避効果あり。
材質
ポリエチレン
色
シルバー系
質量(g)
450
寸法(幅W×長さL)(m)
約1×10