曜日別特売
8mm×200m ビニロンロープ 稲葉製綱 59101869

8mm×200m ビニロンロープ 稲葉製綱 59101869
8mm×200m ビニロンロープ 稲葉製綱 59101869
8mm×200m ビニロンロープ 稲葉製綱 59101869

ビニロンロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)8
内容量1巻注文コード59101869品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。
扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。
原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。
耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。
ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。

用途
トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など
材質純ビニロン質量(kg)7.5長さ(m)200比重1.26引張強度(kN)5.4太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする