ビニロンロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59101878 品番 9mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。
扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。
原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。
耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。
ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。

用途トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など 材質純ビニロン 質量(kg)9.7 長さ(m)200 比重1.26 引張強度(kN)6.8 太さ(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする