稲葉製綱
稲葉製綱の ロープ、ヒモ
稲葉製綱の PPロープ
FAロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59102009
品番
12mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。
また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途
フィールドアスレチック、公園の柵など
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
12.6
長さ(m)
200
比重
0.91
引張強度(kN)
18.6
太さ(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません