曜日別特売
16mm×200m FAロープ 稲葉製綱 59102027

16mm×200m FAロープ 稲葉製綱 59102027
16mm×200m FAロープ 稲葉製綱 59102027

FAロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)16
内容量1巻注文コード59102027品番16mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。
また強度も強く汎用的にご使用できます。

用途フィールドアスレチック、公園の柵など材質ポリプロピレン質量(kg)23長さ(m)200比重0.91引張強度(kN)32.4太さ(mm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする