FAロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59102036 品番 18mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。
また強度も強く汎用的にご使用できます。

用途フィールドアスレチック、公園の柵など 材質ポリプロピレン 質量(kg)29.5 長さ(m)200 比重0.91 引張強度(kN)38.2 太さ(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする