バルフレックスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59102185 品番 9mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。
糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。
それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。

用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など 材質ポリプロピレン 質量(kg)8 長さ(m)200 引張強度(kN)10.8 太さ(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする