アストロ
アストロの 肥料・液肥・培養土
アストロの 培養土
アストロの 土隠し
ココヤシファイバー 300g
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【ヤシの実の繊維ココヤシファイバー】ココナッツのヤシの実の中果皮の繊維からできたココヤシファイバー。
用途
【通気性・水はけの良いマルチング材】通気性、水はけが良くガーデニングのマルチング材として一年中使える。【マルチングや鉢底石の代わりとして】観葉植物のマルチングや鉢植えの装飾、土漏れ防止や鉢底石の代わりとして。【夏:土の乾燥を防ぐ・冬:霜を防ぐ】夏は土に直射日光が当たるのを避けて土の乾燥を防ぎ、冬は霜よけにもなる。
材質
ココヤシ繊維
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322.9×299×135
使用の目安
100gあたり植木鉢8号サイズ(直径24cm)で約1.5〜2鉢分
注意
※ご使用の際、繊維が飛び散る場合があります。