IVL-KC-5200-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン 8X8(隔壁用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59103226 品番IVL-KC-5200-BS_
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする