I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 銅管用継手
IVL-KC-5300-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン10X10(隔壁用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59103235
品番
IVL-KC-5300-BS_
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
0.98
材質(リング)
黄銅
適合銅管外径(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材