I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 銅管用継手
IVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59103366
品番
IVL-LC-2304R-BS_
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)
【おねじ】R1/2
常用圧力(MPa)
0.98
呼び径(A)
【おねじ】15
材質(リング)
黄銅
適合銅管外径(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材