IVL-TS*VS_50 IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUE 59104441

IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(B)【ねじ】R2適合塩ビ管50注文コード59104441品番IVL-TS*VS_50
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

黄銅インサート付バルブソケット
内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。

材質(本体)PVC呼び径(B)【ねじ】R2呼び径(A)【ねじ】50材質(インサート)黄銅適合塩ビ管50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする