I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 給水管継手
IVL-B20-15 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59104696
品番
IVL-B20-15_20X150
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。
巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。
狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質
【袋ナット】黄銅
長さ(mm)
150
呼び
G3/4
呼び径(A)
20
材質(パッキン)
EPDM
材質(チューブ)
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材