曜日別特売
IVL-SLB-09A15_15A IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUE 59105177

IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1/2/2025注文コード59105177品番IVL-SLB-09A15_15A
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。

材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)1/2/2025適合ホース外径(Φmm)15呼び径(A)15適合ホース内径(Φmm)9適合厚さ(mm)【ホース】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする