I-VALUE
I-VALUEの ブルーシート・UVシート類
I-VALUEの ブルーシート
IVL-BSR-11-0910 ブルーシート【ロール・#1100 900mmX100m】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59106051
品番
IVL-BSR-11-0910_
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軽くて資材の養生用に最適
仕様:ロールタイプ
色
青
長さ(m)
100
厚さ
#1100
幅(m)
0.9