I-VALUE
I-VALUEの ブルーシート・UVシート類
I-VALUEの ブルーシート
IVL-BSS-20-3654 ブルーシート【シート・#2000 3.6mX5.4m】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59106069
品番
IVL-BSS-20-3654_
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽くて資材の養生用に最適
仕様:ロールタイプ
色
青
長さ(m)
5.4
厚さ
#2000
幅(m)
3.6