STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 水準器/水平器
STSの デジタル水平器
防水型レーザー付デジタル傾斜計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59106787
品番
DL254GL(メーカー実施校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
緑色LED表示
反転液晶表示
レーザー内蔵
レーザー照射高
マグネットV字溝
吊り下げ部
比較表示モード
防塵・防水IP54相当
付属品
書類内容:検査成績書、トレサビリティ体系図、校正証明書
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源
単4乾電池×2本
精度
レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)
表示
LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)
連続使用時間
レーザーON時:約4.5時間、レーザーOFF時:約20時間
光源
635nm 赤色半導体レーザー
防塵防水性能
IP54相当
オートパワーオフ
有 最後に操作又は静止後約20分
光出力
2.5mW以下 クラス2
警告
電池残量:有(液晶表示)
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
モード
角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可
使用範囲(m)
レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です
検出角度範囲(°)
360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)
最小表示(°)
0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む品番のみ該当の書類が付属致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500