タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 物品棚/収納用品
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ
タジマツール(TJMデザイン)の 樹脂製(プラスチック)
セフマルチポケット 折りたたみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59107137
品番
TB-MPOR
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
セフフック付
セフツールボックスや腰周りへの着脱ができ、床置きすることも可能
折りたたみ式なので、狭い場所や入れる道具に応じてサイズ調整が可能
用途
工具収納用
適合機種
タジマ セフボックスシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×157×210
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×80×210
総質量(kg)
【セフ取付】3
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。