淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59107758
品番
シロSGPER-80AX32A
参考基準価格(税別)
¥14,590
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.2
質量(kg)
0.58
寸法H(mm)
88.9
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】3【2】1-1/4
外径D(Φmm)
89.1
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】80【2】32
厚さt2(mm)
3.5
外径D2(Φmm)
42.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材