白 SGP エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107950 品番 シロSGPER-300AX200A
参考基準価格(税別)¥82,870 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.9 質量(kg)9.29 寸法H(mm)203.2 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】12【2】8 外径D(Φmm)318.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】300【2】200 厚さt2(mm)5.8 外径D2(Φmm)216.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする