淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108038
品番
シロSGPES-300A
参考基準価格(税別)
¥128,080
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.9
質量(kg)
25.4
規格
JIS B2311
呼び径(B)
12
外径D(Φmm)
318.5
寸法F(mm)
304.8
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材