淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109088
品番
SGPER-125AX65A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,420
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
127
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】5【2】2-1/2
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
【1】125【2】65
厚さt2(mm)
4.2
外径D2(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材