黒 SGP エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109131 品番 SGPER-150AX80A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5 質量(kg)2.18 寸法H(mm)139.7 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】6【2】3 外径D(Φmm)165.2 呼び径(A)【1】150【2】80 厚さt2(mm)4.2 外径D2(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする