淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109237
品番
SGPER-300AX150A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥83,810
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.9
質量(kg)
8.69
寸法H(mm)
203.2
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】12【2】6
外径D(Φmm)
318.5
呼び径(A)
【1】300【2】150
厚さt2(mm)
5
外径D2(Φmm)
165.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材