淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109271
品番
SGPER-350AX200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥213,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
7.9
質量(kg)
18.3
寸法H(mm)
330.2
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】14【2】8
外径D(Φmm)
355.6
呼び径(A)
【1】350【2】200
厚さt2(mm)
5.8
外径D2(Φmm)
216.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材