淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 90° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110400
品番
シロS/40ES-150A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
7.1
質量(kg)
6.63
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
寸法F(mm)
152.4
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
150
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材