淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/80 45° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110750
品番
シロS/8045EL-125A
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
4.57
寸法H(mm)
78.9
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
125
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材