I-VALUE
I-VALUEの 水廻り部材
I-VALUEの 流し・台所用品
I-VALUEの 流し用排水部品
ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【ねじ】4/3
呼び径(A)
【ねじ】20
注文コード
59112055
品番
IVL-ホッパ-ウチSUS_20AX80
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
関接続排水用受け皿継手
錆びにくいです
材質
SUS304
高さ(mm)
85
呼び径(B)
【ねじ】4/3
ねじの種類
PS
呼び径(A)
【ねじ】20
外径(mm)
【受口】80