I-VALUE
I-VALUEの 水廻り部材
I-VALUEの 流し・台所用品
I-VALUEの 流し用排水部品
ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59112150
品番
IVL-ホッパ-ソトSUS_50AX100
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関接続排水用受け皿継手
錆びにくいです
材質
SUS304
高さ(mm)
121
呼び径(B)
【ねじ】2
ねじの種類
R
呼び径(A)
【ねじ】50
外径(mm)
【受口】100