アイネット
アイネットの 運搬機器
アイネットの 運搬台車
アイネットの 平台車
木製平台車 静車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59113446
品番
IK50102
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
音が静かな静音車輪仕様の台車です。
分厚く頑丈な木製パネルで、すべり止めクッションがついています。
持ち手穴付きで持ち運びが簡単です。
用途
運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。
積載荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
135
荷台寸法(mm)
450×600
車輪
4輪自在静音キャスター