tesa(テサ/テサテープ)
フィラメントテープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20巻)
1巻
1箱(20巻)
1箱(48巻)
幅(mm)
50
19
50
テープ幅(mm)
50
19
50
厚さ(mm)
0.195
0.14
0.195
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
59113507
品番
53398-50-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途
家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.195
基材
ポリエステル(ガラス繊維補強)
粘着剤
合成ゴム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.195
質量(g)
640
長さ(m)
50
主な用途
仮固定、結束
引張強度(N/10mm)
800