ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトウォッシュ(木目柄) 耐荷重(kg)(全体)7、(天板)3、(棚板1マスあたり)2 タイプオープン 注文コード59113717 品番FWCB-2060C(WW)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・耐荷重・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ
木のような質感の木目調シート
賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用
取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能
付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製

用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)3 ホワイトウォッシュ(木目柄) タイプオープン サイズ(cm)(天板有効寸法)60×14.5 耐荷重(kg)(全体)7、(天板)3、(棚板1マスあたり)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×14.5×22.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)28×13×20
取扱説明書:(1.83MB)
注意
※付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。
※本体への留め具の取り付けに、プラスドライバーが必ず必要です。取り外しの際は、別途ラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
※一般家庭の石膏ボード壁用製品です。
※土壁や漆喰などのもろい壁や、コンクリートやタイルなどの硬い壁には設置できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする