エースカッター AC-1N

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59115275 品番200000N
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!
◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能
◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現
◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計
◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用
◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!

用途ポリシートカッター、養生シートカッター その他【作業方式】足 寸法(mm)100×285×140 質量(g)2600 ロール直径(mm)最大75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
シートのカット

巻いた太いシートもザックリとカットできて、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする