セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの ゴム系接着剤
接着剤 542(ニトリルゴム系)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59115388
品番
RS098
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐油性や耐薬品性、耐可塑剤性があります。
軟質塩ビの接着に適しています。
用途
軟質塩化ビニル、合成ゴム、金属、硬質プラスチックの接着に。
塩ビ接着用に。
色
淡褐
容量(mL)
180
主成分
ニトリルゴム(NBR)
粘度(mPa・s)
2860(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。