PT370 S/40 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116429 品番 S/40RT-125AX50A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,840 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6.6 質量(kg)5.56 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】5【2】2 外径D(Φmm)139.8 寸法C(mm)123.8 寸法M(mm)104.8 呼び径(A)【1】125【2】50 厚さt2(mm)3.9 外径D2(Φmm)60.5 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする