PT370 S/40 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116499 品番 S/40RT-150AX100A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,850 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)7.1 質量(kg)8.67 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】6【2】4 外径D(Φmm)165.2 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)130.2 呼び径(A)【1】150【2】100 厚さt2(mm)6 外径D2(Φmm)114.3 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする