PT370 S/40 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116517 品番 S/40RT-200AX100A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥103,550 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)8.2 質量(kg)15.7 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】8【2】4 外径D(Φmm)216.3 寸法C(mm)177.8 寸法M(mm)155.6 呼び径(A)【1】200【2】100 厚さt2(mm)6 外径D2(Φmm)114.3 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする