淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/40 異径チーズ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116605
品番
S/40RT-300AX200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥327,510
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
10.3
質量(kg)
42.7
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】12【2】8
外径D(Φmm)
318.5
寸法C(mm)
254
寸法M(mm)
228.6
呼び径(A)
【1】300【2】200
厚さt2(mm)
8.2
外径D2(Φmm)
216.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材