PT370 S/40 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116621 品番 S/40RT-300AX250A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥327,510 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)10.3 質量(kg)44.6 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】12【2】10 外径D(Φmm)318.5 寸法C(mm)254 寸法M(mm)241.3 呼び径(A)【1】300【2】250 厚さt2(mm)9.3 外径D2(Φmm)267.4 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする