PT370 S/40 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116648 品番 S/40RT-350AX250A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559,800円となります。
参考基準価格(税別)¥862,670 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)11.1 質量(kg)62.4 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】14【2】10 外径D(Φmm)355.6 寸法C(mm)279.4 寸法M(mm)257.2 呼び径(A)【1】350【2】250 厚さt2(mm)9.3 外径D2(Φmm)267.4 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする