淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/40 チーズ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116709
品番
S/40T-300A
参考基準価格(税別)
¥297,740
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
10.3
質量(kg)
47.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
12
外径D(Φmm)
318.5
寸法C(mm)
254
寸法M(mm)
254
呼び径(A)
300
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材