PT370 S/40 チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116718 品番 S/40T-350A
参考基準価格(税別)¥784,280 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)11.1 質量(kg)71.2 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)14 外径D(Φmm)355.6 寸法C(mm)279.4 寸法M(mm)279.4 呼び径(A)350 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする