淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116928
品番
S/80180ES-150A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は98,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥154,640
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
20
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
寸法C(mm)
142.9
呼び径(A)
150
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材