淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/80 エキセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117445
品番
S/80ER-32AX25A
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
4.9
質量(kg)
0.2
寸法H(mm)
50.8
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1
外径D(Φmm)
42.7
呼び径(A)
【1】32【2】25
厚さt2(mm)
4.5
外径D2(Φmm)
34
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材