PT370 S/80 チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59118109 品番 S/80T-200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥161,640 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 質量(kg)27.1 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)8 外径D(Φmm)216.3 寸法C(mm)177.8 寸法M(mm)177.8 呼び径(A)200 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする