PG370 S/40 180° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59118355 品番 PG370-S/40180ES-200A
参考基準価格(税別)¥184,250 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370 厚さ(mm)8.2 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)8 外径D(Φmm)216.3 寸法C(mm)177.8 呼び径(A)200 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする