PG370 S/40 エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59119351 品番 PG370-S/40ER-40AX20A
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370 厚さ(mm)3.7 寸法H(mm)63.5 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】1-1/2【2】3/4 外径D(Φmm)48.6 呼び径(A)【1】40【2】20 厚さt2(mm)2.9 外径D2(Φmm)27.2 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする