PG370 S/40 エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59119755 品番 PG370-S/40ER-350AX250A
参考基準価格(税別)¥190,670 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370 厚さ(mm)11.1 寸法H(mm)330.2 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】14【2】10 外径D(Φmm)355.6 呼び径(A)【1】350【2】250 厚さt2(mm)9.3 外径D2(Φmm)267.4 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする