淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 90° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59119895
品番
PG370-S/40ES-350A
参考基準価格(税別)
¥235,740
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
11.1
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
寸法F(mm)
355.6
呼び径(A)
350
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材