淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 180° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59120690
品番
PG370-S/80180ES-32A
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
1-1/4
外径D(Φmm)
42.7
寸法C(mm)
47.6
呼び径(A)
32
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材